※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1袋(4個)
仕様継手タイプ:Y ピース 、 呼び寸法:20 mm, 25 mm 、 材質:PA 6 、 色:黒 、 IP レーティング:IP66 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 Y字ピース. 黒色の、高耐衝撃性、PMAFLEXコンジットでの使用に最適なプッシュイン式継手、改質ポリアミド製です。 再度開くにはスクリュードライバを必要とする、不正な取り外しを防ぐロック機能が用意されています。これらの継手は、ケーブル保護システムがハイグレードなシーリング及び安全性を提供することが重要なさまざまな用途で使用できます。. Y字ピース は一体型で、表面実装固定穴を有する振動フリー構造です。
注文コード48394649
品番BVYD-231717GT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。