内容量1袋(4個)
仕様継手タイプ:ストレート 、 呼び寸法:12mm 、 材質:PA 6 、 ネジ径:M16 、 色:黒 、 仕上げ:黒 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 ロックナット及びグリップクリップが付属しています。. ストレート継手. 高耐衝撃性、PMAFLEXコンジットでの使用に最適なプッシュイン式継手、改質ポリアミド製です。再度開くにはスクリュードライバを必要とする、不正な取り外しを防ぐロック機能が用意されています。これらの継手は、ケーブル保護システムがハイグレードなシーリング及び安全性を提供することが重要なさまざまな用途で使用できます。
注文コード48394694
品番BVNV-M162