PMA コンジット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 仕様継手タイプ:ストレート 、 呼び寸法:20mm 、 材質:PA 6 、 ネジ径:M20 、 色:黒 、 仕上げ:黒 、 IP レーティング:IP66 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 IP66ストレート継手. PMA Ecoflex、PMA Smart Line及びPMAFLEXコンジットとの併用に最適な継手. ワンピース-すぐに取り付け可能 シンプルな「プッシュイン」取り付け 再度開けるには、ドライバが必要 リップシールの付いたねじフランジ 優れた引き抜き強度 IP66スタティック、IP54ダイナミック 自消性、ハロゲン及びカドミウム不使用 注文コード48394807 品番ALND-M207
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量40種類から選べます 他の種類を見る
仕様継手タイプ:ストレート 、 呼び寸法:20mm 、 材質:PA 6 、 ネジ径:M20 、 色:黒 、 仕上げ:黒 、 IP レーティング:IP66 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 IP66ストレート継手. PMA Ecoflex、PMA Smart Line及びPMAFLEXコンジットとの併用に最適な継手. ワンピース-すぐに取り付け可能 シンプルな「プッシュイン」取り付け 再度開けるには、ドライバが必要 リップシールの付いたねじフランジ 優れた引き抜き強度 IP66スタティック、IP54ダイナミック 自消性、ハロゲン及びカドミウム不使用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする