※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1袋(4個)
仕様継手タイプ:ストレート 、 呼び寸法:23mm 、 材質:PA、金属製ねじ付き 、 ネジ径:M25 、 色:黒 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 CE cUL / UL認定. NVNV - IP68金属製ねじ込み式ストレート継手. NVNV IP68金属製ねじ込み式ストレート継手は、一般に、システムに対する要件を高める必要がある重機や鉄道車両構造に使用されます。. 高品位組成ポリアミド6 (ニッケルめっき金属製ねじ部) ねじ込み式の超高引き抜き接合強度 非常に高い耐衝撃性 PMAFLEXコンジットに対する耐振性接合 取り付けが容易 非常に優れた化学的特性 ポリアミドにはハロゲンとカドミウムを不使用 自消性でハロゲン、蛍光体、カドミウムを不使用 細目(T)と粗目(G)の両方のコンジットに適合 温度範囲 -40 → 105 ℃ (短時間 最高160 ℃)
注文コード48394843
品番NVNV-M253-11
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)