※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PMA コンジット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 仕様継手タイプ:ストレート 、 呼び寸法:29mm 、 材質:PA、金属製ねじ付き 、 ネジ径:M32 、 色:黒 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 CE cUL / UL認定. NVNV - IP68金属製ねじ込み式ストレート継手. NVNV IP68金属製ねじ込み式ストレート継手は、一般に、システムに対する要件を高める必要がある重機や鉄道車両構造に使用されます。. 高品位組成ポリアミド6 (ニッケルめっき金属製ねじ部) ねじ込み式の超高引き抜き接合強度 非常に高い耐衝撃性 PMAFLEXコンジットに対する耐振性接合 取り付けが容易 非常に優れた化学的特性 ポリアミドにはハロゲンとカドミウムを不使用 自消性でハロゲン、蛍光体、カドミウムを不使用 細目(T)と粗目(G)の両方のコンジットに適合 温度範囲 -40 → 105 ℃ (短時間 最高160 ℃) 注文コード48394859 品番NVNV-M329-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は仕様・内容量40種類から選べます 他の種類を見る
仕様継手タイプ:ストレート 、 呼び寸法:29mm 、 材質:PA、金属製ねじ付き 、 ネジ径:M32 、 色:黒 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 CE cUL / UL認定. NVNV - IP68金属製ねじ込み式ストレート継手. NVNV IP68金属製ねじ込み式ストレート継手は、一般に、システムに対する要件を高める必要がある重機や鉄道車両構造に使用されます。. 高品位組成ポリアミド6 (ニッケルめっき金属製ねじ部) ねじ込み式の超高引き抜き接合強度 非常に高い耐衝撃性 PMAFLEXコンジットに対する耐振性接合 取り付けが容易 非常に優れた化学的特性 ポリアミドにはハロゲンとカドミウムを不使用 自消性でハロゲン、蛍光体、カドミウムを不使用 細目(T)と粗目(G)の両方のコンジットに適合 温度範囲 -40 → 105 ℃ (短時間 最高160 ℃) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする