※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PMA コンジット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 仕様呼び寸法:23mm 、 材質:PA 6 、 ネジ径:M25 、 色:黒 、 IP レーティング:IP69K 、 動作温度 Min:-45℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 The protection rings have to be mounted onto the conduit directly at the end of the fitting. PMAFIX IP69K Upgrade Kits. These kits upgrade the PMAFIX IP68 fittings to IP69K which allows protection against high pressure water and steam jets in accordance to DIN 40050 and are easily retrofitted on existing installations. Easy installation due to snap lock High retention forces Groove provides space for cable ties with marking elements Fits all PMA conduit profiles 注文コード48394886 品番WPS-NW23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は仕様・内容量40種類から選べます 他の種類を見る
仕様呼び寸法:23mm 、 材質:PA 6 、 ネジ径:M25 、 色:黒 、 IP レーティング:IP69K 、 動作温度 Min:-45℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 The protection rings have to be mounted onto the conduit directly at the end of the fitting. PMAFIX IP69K Upgrade Kits. These kits upgrade the PMAFIX IP68 fittings to IP69K which allows protection against high pressure water and steam jets in accordance to DIN 40050 and are easily retrofitted on existing installations. Easy installation due to snap lock High retention forces Groove provides space for cable ties with marking elements Fits all PMA conduit profiles RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする