※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1袋(4個)
仕様呼び寸法:17mm 、 材質:PA 6 、 ネジ径:M20 、 色:黒 、 IP レーティング:IP69K 、 動作温度 Min:-45℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 The protection rings have to be mounted onto the conduit directly at the end of the fitting. PMAFIX IP69K Upgrade Kits. These kits upgrade the PMAFIX IP68 fittings to IP69K which allows protection against high pressure water and steam jets in accordance to DIN 40050 and are easily retrofitted on existing installations. Easy installation due to snap lock High retention forces Groove provides space for cable ties with marking elements Fits all PMA conduit profiles
注文コード48394895
品番WPS-NW17
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)