PMA コンジット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様継手タイプ:端子スリーブ 、 呼び寸法:29 、 材質:PA 6 、 色:黒 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 保護スリーブ. 黒色の、高耐衝撃性、PMAFLEXコンジットでの使用に最適なプッシュイン式継手、改質ポリアミド製です。. 保護スリーブ は、(コンジットの鋭い切れ刃による)ケーブル及びワイヤへの損傷を防止します。保護スリーブは、ねじ付きの継手が不要なコンジットの端で使用します。 注文コード48394947 品番RKS-29
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は仕様・内容量40種類から選べます 他の種類を見る
仕様継手タイプ:端子スリーブ 、 呼び寸法:29 、 材質:PA 6 、 色:黒 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 保護スリーブ. 黒色の、高耐衝撃性、PMAFLEXコンジットでの使用に最適なプッシュイン式継手、改質ポリアミド製です。. 保護スリーブ は、(コンジットの鋭い切れ刃による)ケーブル及びワイヤへの損傷を防止します。保護スリーブは、ねじ付きの継手が不要なコンジットの端で使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする