内容量1リール(10m)仕様呼び径:32mm 、 コンジットタイプ:フレキシブル 、 材質:プラスチック 、 コーティング材:コーティングなし 、 色:黒 、 内径:29mm 、 外径:34.5mm 、 長さ:10m 、 IP レーティング:IP66, IP68 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 最小曲げ半径:55 mm 、 シリーズ:CYLT 、 ネジ径:M32 、 超柔軟なナイロン製 - CYL. 非常に柔軟性の高い中厚壁の黒色コンジットで、機械製造及び設備産業に適しています。 改質ポリアミド6製。. IP66 (継手使用時) 動作温度-40 → +105 ℃ (短時間の場合+130 ℃) ハロゲン、リン、カドミウム不使用 難燃性等級V2 自消性 引きはがし強さ >200N 衝撃強さ >5J 耐性 燃料、鉱物油、脂肪油、アルカリ、一般的な溶液注文コード48394956品番CYLT-29B