※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1リール(10m)
仕様呼び径:16mm 、 コンジットタイプ:フレキシブル 、 材質:プラスチック 、 色:黒 、 内径:11.8mm 、 外径:15.6mm 、 長さ:10m 、 IP レーティング:IP66 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+90℃ 、 最小曲げ半径:30 mm 、 シリーズ:LL 、 ネジ径:PG11 、 柔軟なポリプロピレン製. 経済的で非常に柔軟性の高いミディアムデューティの黒ポリプロピレン(難燃性)コンジットで、自動車産業、機械製造産業、及び設備用途で電気配線を保護するのに適しています。. IP66 (継手使用時) 動作温度-20 → +90 ℃ (短時間の場合+130 ℃) ハロゲン、カドミウム不使用 難燃性等級UL94-HB 自消性 引きはがし強さ >100N 衝撃強さ 4J 耐性 強酸
注文コード48394983
品番LL-12A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)