※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PMA フレキシブルコンジット

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(10m) 仕様呼び径:25mm 、 コンジットタイプ:フレキシブル 、 材質:プラスチック 、 色:黒 、 内径:22.4mm 、 外径:28.3mm 、 長さ:10m 、 IP レーティング:IP54, IP66, IP68 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+90℃ 、 最小曲げ半径:45 mm 、 シリーズ:LL 、 ネジ径:PG21 、 柔軟なポリプロピレン製. 経済的で非常に柔軟性の高いミディアムデューティの黒ポリプロピレン(難燃性)コンジットで、自動車産業、機械製造産業、及び設備用途で電気配線を保護するのに適しています。. IP66 (継手使用時) 動作温度-20 → +90 ℃ (短時間の場合+130 ℃) ハロゲン、カドミウム不使用 難燃性等級UL94-HB 自消性 引きはがし強さ >100N 衝撃強さ 4J 耐性 強酸 注文コード48395008 品番LL-23A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は仕様・内容量21種類から選べます 他の種類を見る
仕様呼び径:25mm 、 コンジットタイプ:フレキシブル 、 材質:プラスチック 、 色:黒 、 内径:22.4mm 、 外径:28.3mm 、 長さ:10m 、 IP レーティング:IP54, IP66, IP68 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+90℃ 、 最小曲げ半径:45 mm 、 シリーズ:LL 、 ネジ径:PG21 、 柔軟なポリプロピレン製. 経済的で非常に柔軟性の高いミディアムデューティの黒ポリプロピレン(難燃性)コンジットで、自動車産業、機械製造産業、及び設備用途で電気配線を保護するのに適しています。. IP66 (継手使用時) 動作温度-20 → +90 ℃ (短時間の場合+130 ℃) ハロゲン、カドミウム不使用 難燃性等級UL94-HB 自消性 引きはがし強さ >100N 衝撃強さ 4J 耐性 強酸 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする