※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PMA フレキシブルコンジット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(1個) 仕様呼び径:25mm 、 コンジットタイプ:フレキシブル 、 材質:プラスチック 、 色:黒 、 内径:22.6mm 、 外径:28.5mm 、 長さ:10m 、 IP レーティング:IP66, IP68 、 動作温度 Min:-50℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 最小曲げ半径:45 mm 、 シリーズ:PCL 、 ネジ径:M25 、 UL認定. 標準コンジット - PCL. 標準コンジットPCLは、中厚壁の黒色で、高品質な特殊調合ポリアミド6製です。 このコンジットは自消性で、ハロゲンフリー / カドミウムフリーです。 低温及び低湿環境での柔軟性及び機械的強度が非常に高く、機械製造、設備産業、車輌製造などの幅広い用途に適しています。 曲げ半径が小さい場合に適した細プロファイルと、引き抜き力の高い粗プロファイルがあります。 注文コード48395053 品番PCLT-23B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様・内容量21種類から選べます 他の種類を見る
仕様呼び径:25mm 、 コンジットタイプ:フレキシブル 、 材質:プラスチック 、 色:黒 、 内径:22.6mm 、 外径:28.5mm 、 長さ:10m 、 IP レーティング:IP66, IP68 、 動作温度 Min:-50℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 最小曲げ半径:45 mm 、 シリーズ:PCL 、 ネジ径:M25 、 UL認定. 標準コンジット - PCL. 標準コンジットPCLは、中厚壁の黒色で、高品質な特殊調合ポリアミド6製です。 このコンジットは自消性で、ハロゲンフリー / カドミウムフリーです。 低温及び低湿環境での柔軟性及び機械的強度が非常に高く、機械製造、設備産業、車輌製造などの幅広い用途に適しています。 曲げ半径が小さい場合に適した細プロファイルと、引き抜き力の高い粗プロファイルがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする