内容量1リール(10m)仕様呼び径:16mm 、 コンジットタイプ:フレキシブル 、 材質:プラスチック 、 色:黒 、 内径:11.9mm 、 外径:15.8mm 、 長さ:10m 、 IP レーティング:IP66, IP68 、 動作温度 Min:-50℃ 、 動作温度 Max:+95℃ 、 最小曲げ半径:25 mm 、 シリーズ:PIS 、 ミディアムデューティフレキシブルコンジット. 優れた柔軟性 高品質な特殊調合ポリアミド12製 低温及び低湿環境で優れた機械的強度 紫外線及び大気腐食に対する優れた耐性 自消性 NMPT-C ロボティクス及びオートメーションでの動力系用途に最適 PMAFIX、PMAFIX Pro、PMA Smart Line、PMAGRIPに対応注文コード48395078品番PIST-12B