PMA フレキシブルコンジット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(10m) 仕様呼び径:16mm 、 コンジットタイプ:分割可、柔軟 、 材質:プラスチック 、 色:黒 、 内径:11mm 、 外径:15.6mm 、 長さ:10m 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 最小曲げ半径:35 mm 、 シリーズ:PPCOF 、 Deutsche Bahn (DB). PMA Retro-Fit Two Part Flexible Divisible Conduit. Trouble free retro fitting Can be opened and closed time after time in longitudinal direction Easy installation PMA fitting available Also applicable for repairs Self extinguishing Choice of material lightweight - polypropylene (PP) or heavy-duty - polyamide 6 (PA 6) 注文コード48395105 品番PPCOF-12B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様・内容量21種類から選べます 他の種類を見る
仕様呼び径:16mm 、 コンジットタイプ:分割可、柔軟 、 材質:プラスチック 、 色:黒 、 内径:11mm 、 外径:15.6mm 、 長さ:10m 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 最小曲げ半径:35 mm 、 シリーズ:PPCOF 、 Deutsche Bahn (DB). PMA Retro-Fit Two Part Flexible Divisible Conduit. Trouble free retro fitting Can be opened and closed time after time in longitudinal direction Easy installation PMA fitting available Also applicable for repairs Self extinguishing Choice of material lightweight - polypropylene (PP) or heavy-duty - polyamide 6 (PA 6) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする