内容量1リール(10m)
仕様呼び径:20mm 、 コンジットタイプ:分割可、柔軟 、 材質:プラスチック 、 色:黒 、 内径:15.1mm 、 外径:21.1mm 、 長さ:10m 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 最小曲げ半径:45 mm 、 シリーズ:PPCOF 、 Deutsche Bahn (DB). PMA Retro-Fit Two Part Flexible Divisible Conduit. Trouble free retro fitting Can be opened and closed time after time in longitudinal direction Easy installation PMA fitting available Also applicable for repairs Self extinguishing Choice of material lightweight - polypropylene (PP) or heavy-duty - polyamide 6 (PA 6)
注文コード48395114
品番PPCOF-17B