※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1リール(5m)
仕様呼び径:40mm 、 コンジットタイプ:フレキシブル 、 材質:プラスチック 、 色:黒 、 内径:36.5mm 、 外径:42.5mm 、 長さ:5m 、 IP レーティング:IP66, IP68 、 動作温度 Min:-50℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 最小曲げ半径:60 mm 、 シリーズ:PCL 、 ネジ径:M40 、 UL認定. 標準コンジット - PCL. 標準コンジットPCLは、中厚壁の黒色で、高品質な特殊調合ポリアミド6製です。 このコンジットは自消性で、ハロゲンフリー / カドミウムフリーです。 低温及び低湿環境での柔軟性及び機械的強度が非常に高く、機械製造、設備産業、車輌製造などの幅広い用途に適しています。 曲げ半径が小さい場合に適した細プロファイルと、引き抜き力の高い粗プロファイルがあります。
注文コード48395139
品番PCLG-36B
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)