曜日別特売
750109 PNOZsigmaシリーズ 出力モジュール PILZ 48395403

PNOZsigmaシリーズ 出力モジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様シリーズ:PNOZsigma●タイプ:Output Module●併用可能製品:PNOZ●電源電圧:24 V●通常の状態の構成:3NO (安全)、NC (補助)●入力数:0●出力数:4●許容入力:2 W●取付けスタイル:DINレール●寸法:96 x 17.5 x 120 mm●EN 60947-5-1, EN 60204-1 VDE 0113-1. PNOZsigma series contact extension blocks. Extension modules for PNOZ sigma series safety blocks. The extension blocks provide reinforcement and increase the number of safety contacts on a base device. The contact extension block expands an existing electrical circuit. Safety is still guaranteed, even if a component fails. Removable terminals with connection via spring terminals. DIN rail mounting.注文コード48395403品番750109
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,861
販売価格(税別)
43,510
仕様シリーズ:PNOZsigma●タイプ:Output Module●併用可能製品:PNOZ●電源電圧:24 V●通常の状態の構成:3NO (安全)、NC (補助)●入力数:0●出力数:4●許容入力:2 W●取付けスタイル:DINレール●寸法:96 x 17.5 x 120 mm●EN 60947-5-1, EN 60204-1 VDE 0113-1. PNOZsigma series contact extension blocks. Extension modules for PNOZ sigma series safety blocks. The extension blocks provide reinforcement and increase the number of safety contacts on a base device. The contact extension block expands an existing electrical circuit. Safety is still guaranteed, even if a component fails. Removable terminals with connection via spring terminals. DIN rail mounting.RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする