内容量1個仕様シリーズ:PNOZsigma●タイプ:Output Module●併用可能製品:PNOZ●電源電圧:24 V●通常の状態の構成:4NO (安全)、NC (補助)●入力数:0●出力数:5●許容入力:3 W●取付けスタイル:DINレール●寸法:98 x 45 x 120 mm●EN 60947-5-1, EN 60204-1 VDE 0113-1. PNOZsigma series contact extension blocks. Extension modules for PNOZ sigma series safety blocks. The extension blocks provide reinforcement and increase the number of safety contacts on a base device. The contact extension block expands an existing electrical circuit. Safety is still guaranteed, even if a component fails. Removable terminals with connection via spring terminals. DIN rail mounting.注文コード48395419品番750110