画像準備中

Polymer Optics LED用レンズホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 仕様キット内容:Lens, Lens Holder●ビュー角:50 °●寸法:14.9 x 12.9 x 15.75mm●高さ:15.75mm●長さ:14.9mm●幅:12.9mm●Golden Dragon LEDレンズ、ホルダ付き. さまざまなレンズを取り揃えています。Golden Dragon LEDで使用するレンズホルダ一式が付属しています。. 高光収集効率>85 % 光学等級のポリカーボネートによる精密成形品で、高い熱安定性とシステム耐久性を提供 LEDパッケージのホルダは正確なアライメントを実現 注文コード48396024 品番126/127
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量64種類から選べます 他の種類を見る
仕様キット内容:Lens, Lens Holder●ビュー角:50 °●寸法:14.9 x 12.9 x 15.75mm●高さ:15.75mm●長さ:14.9mm●幅:12.9mm●Golden Dragon LEDレンズ、ホルダ付き. さまざまなレンズを取り揃えています。Golden Dragon LEDで使用するレンズホルダ一式が付属しています。. 高光収集効率>85 % 光学等級のポリカーボネートによる精密成形品で、高い熱安定性とシステム耐久性を提供 LEDパッケージのホルダは正確なアライメントを実現 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする