内容量1袋(200個)
仕様キット内容:Lens, Lens Holder●寸法:14.9 x 12.9 x 15.6mm●高さ:15.6mm●長さ:14.9mm●幅:12.9mm●Golden Dragon LEDレンズ、ホルダ付き. さまざまなレンズを取り揃えています。Golden Dragon LEDで使用するレンズホルダ一式が付属しています。. 高光収集効率>85 % 光学等級のポリカーボネートによる精密成形品で、高い熱安定性とシステム耐久性を提供 LEDパッケージのホルダは正確なアライメントを実現
注文コード48396076
品番141/127