Polymer Optics
Polymer Optics LED用レンズホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(200個)
仕様
キット内容:Lens, Lens Holder●ビュー角:50 °●寸法:14.9 x 12.9 x 15.75mm●透明/拡散:拡散●高さ:15.75mm●長さ:14.9mm●幅:12.9mm
注文コード
48396198
品番
216/180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
64
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
キット内容:Lens, Lens Holder●ビュー角:50 °●寸法:14.9 x 12.9 x 15.75mm●透明/拡散:拡散●高さ:15.75mm●長さ:14.9mm●幅:12.9mm