Polymer Optics
Polymer Opticsの 電子部品(オンボード)
Polymer Opticsの 受動部品
Polymer Opticsの 光エレクトロニクス製品
Polymer Optics LED用レンズホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
仕様
キット内容:Lens, Lens Holder●発光パターン:ワイド●ビュー角:50 °●寸法:14.9 x 12.9 x 9.9mm●高さ:9.9mm●長さ:14.9mm●幅:12.9mm
注文コード
48396277
品番
272/180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
64
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
キット内容:Lens, Lens Holder●発光パターン:ワイド●ビュー角:50 °●寸法:14.9 x 12.9 x 9.9mm●高さ:9.9mm●長さ:14.9mm●幅:12.9mm