曜日別特売
NP-TCGW110204FS3 BC5110 鋳鉄旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC5110 (NP-TCGW) 三菱マテリアル 48396436

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NP-TCGW110204FS3 BC5110 鋳鉄旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC5110 (NP-TCGW) 三菱マテリアル 48396436
NP-TCGW110204FS3 BC5110 鋳鉄旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC5110 (NP-TCGW) 三菱マテリアル 48396436

鋳鉄旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC5110 (NP-TCGW)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(1個)コーナー半径(mm)0.4ホーニングFS注文コード48396436品番NP-TCGW110204FS3 BC5110
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

ねずみ鋳鉄の低速連続加工において抜群の耐摩耗性を発揮。低剛性ワークでも高い面品位を実現。
高靭性CBN母材に耐摩耗性の高いコーティング膜を採用することで、耐摩耗性と耐チッピング性を両立したCBN材種。
BC5110は、耐摩耗性の高いコーティングと高靭性CBN母材により、コーティングをしていない従来品と比較し、耐摩耗性に優れ、高い面品位を実現します。

用途
ねずみ鋳鉄の低速連続加工
連続切削加工用
仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状正三角形60°厚さ(mm)2.38タイプポジティブ穴径(Φmm)2.8切刃長さ(mm)1.6勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なしコーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)ホーニングFS材種BC5110ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数3等級記号G内接円IC(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする