内容量1袋(5個)
仕様キット内容:Lens, Lens Holder●ビュー角:50 °●寸法:14.9 x 12.9 x 15.75mm●高さ:15.75mm●長さ:14.9mm●幅:12.9mm●Luxeon Rebelレンズ、ホルダ付き. レンズ製品、LuxeonR LEDで使用するレンズホルダ一式を付属. 高光収集効率>85 % 光学等級のポリカーボネートによる精密成形品で、高い熱安定性とシステム耐久性を提供 LEDパッケージのホルダは正確なアライメントを実現
注文コード48396514
品番126/180