内容量1袋(100個)
仕様キット内容:レンズ、レンズホルダ●寸法:14.9 x 12.9 x 14.4 mm, 17.55 x 15.2 x 10.6 mm●レンズ数:6●高さ:10.6 mm, 14.4 mm●長さ:14.9 mm, 17.55 mm●幅:12.9 mm, 15.2 mm●Luxeon Rebelレンズ、ホルダ付き. レンズ製品、LuxeonR LEDで使用するレンズホルダ一式を付属. 高光収集効率>85 % 光学等級のポリカーボネートによる精密成形品で、高い熱安定性とシステム耐久性を提供 LEDパッケージのホルダは正確なアライメントを実現
注文コード48396636
品番141/180