内容量1袋(100個)
仕様キット内容:レンズ、レンズホルダ●ビュー角:25°●寸法:14.9 x 12.9 x 11.35 mm, 17.55 x 15.2 x 11.37 mm●レンズ数:6●高さ:11.35 mm, 11.37 mm●長さ:14.9 mm, 17.55 mm●幅:12.9 mm, 15.2 mm●Golden Dragon LEDレンズ、ホルダ付き. さまざまなレンズを取り揃えています。Golden Dragon LEDで使用するレンズホルダ一式が付属しています。. 高光収集効率>85 % 光学等級のポリカーボネートによる精密成形品で、高い熱安定性とシステム耐久性を提供 LEDパッケージのホルダは正確なアライメントを実現
注文コード48396706
品番124/127