画像準備中

Polymer Optics LEDレンズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 仕様レンズ形状:正方形●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:広角●寸法:20 x 20 x 5.2mm●高さ:5.2mm●長さ:20mm●幅:20mm 注文コード48396846 品番536
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量51種類から選べます 他の種類を見る
仕様レンズ形状:正方形●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:広角●寸法:20 x 20 x 5.2mm●高さ:5.2mm●長さ:20mm●幅:20mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする