画像準備中

Polymer Optics LEDレンズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 仕様1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:ワイド●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:50 °●寸法:31 x 2.5mm●長さ:31mm●幅:2.5mm●狭角カラーミキサ光学素子及びアクセサリ. ポリマー光学素子Modular LED OpticsR製品の一部。. 高光収集効率 光学等級のポリカーボネートによる精密成形レンズで、高い熱安定性とシステム耐久性 六角構造のため、光学素子を互いにクラスタ化して、大型の狭角カラー混合アレイを形成 基本狭角ビーム出力 ビームコンバータ光学素子を使用して、多様なビームプロファイルを作成できます 注文コード48396889 品番161
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量51種類から選べます 他の種類を見る
仕様1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:ワイド●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:50 °●寸法:31 x 2.5mm●長さ:31mm●幅:2.5mm●狭角カラーミキサ光学素子及びアクセサリ. ポリマー光学素子Modular LED OpticsR製品の一部。. 高光収集効率 光学等級のポリカーボネートによる精密成形レンズで、高い熱安定性とシステム耐久性 六角構造のため、光学素子を互いにクラスタ化して、大型の狭角カラー混合アレイを形成 基本狭角ビーム出力 ビームコンバータ光学素子を使用して、多様なビームプロファイルを作成できます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする