Polymer Optics
Polymer Opticsの 電子部品(オンボード)
Polymer Opticsの 受動部品
Polymer Opticsの 光エレクトロニクス製品
Polymer Optics LEDレンズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
仕様
1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:拡散●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:14 °●寸法:31 x 2.5mm●透明/拡散:拡散●長さ:31mm●幅:2.5mm
注文コード
48396916
品番
163
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
51
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:拡散●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:14 °●寸法:31 x 2.5mm●透明/拡散:拡散●長さ:31mm●幅:2.5mm