※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1箱(1個)コーナー半径(mm)0.4ホーニングGH注文コード48396944品番NP-TPGB160304GH3 BC8130
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥6,928販売価格(税別)
この商品はコーナー半径・ホーニングなど4種類から選べます他の種類を見る 連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。
新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。
衝撃による膜の剥離が生じ難く、優れた耐欠損性を発揮、耐衝撃性と耐チッピング性を高め、下層部は焼結体との付着強度を向上。
最も耐欠損性に優れ、不安定な切削状態や強断続切削加工に適しています。