内容量1袋(5個)
仕様1レンズあたりのLED数:1●レンズ材料:ポリカーボネート(PC)●ビュー角:50 °●寸法:25.1 x 21.8 x 16.15mm●高さ:16.15mm●長さ:25.1mm●幅:21.8mm●Supa-Hex LED光学素子. 高光収集効率>85 % 一体型ホルダレンズデザイン 既存の大型LEDコリメータの代わりに使用できる標準の22 mmピッチ用に設計 光学等級のポリカーボネートによる精密成形品で、高い熱安定性とシステム耐久性を提供
注文コード48397004
品番154