Polymer Optics
Polymer Opticsの 電子部品(オンボード)
Polymer Opticsの 受動部品
Polymer Opticsの 光エレクトロニクス製品
Polymer Optics LEDレンズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
レンズ形状:長方形●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:長方形●寸法:26 x 20 x 8.4mm●高さ:8.4mm●長さ:26mm●幅:20mm
注文コード
48397029
品番
290
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
51
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
レンズ形状:長方形●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:長方形●寸法:26 x 20 x 8.4mm●高さ:8.4mm●長さ:26mm●幅:20mm