内容量1袋(10個)
仕様1レンズあたりのLED数:1●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:50 °●寸法:31 x 2.5mm●長さ:31mm●幅:2.5mm●狭角カラーミキサ光学素子及びアクセサリ. ポリマー光学素子Modular LED OpticsR製品の一部。. 高光収集効率 光学等級のポリカーボネートによる精密成形レンズで、高い熱安定性とシステム耐久性 六角構造のため、光学素子を互いにクラスタ化して、大型の狭角カラー混合アレイを形成 基本狭角ビーム出力 ビームコンバータ光学素子を使用して、多様なビームプロファイルを作成できます
注文コード48397056
品番162