Polymer Optics
Polymer Opticsの 電子部品(オンボード)
Polymer Opticsの 受動部品
Polymer Opticsの 光エレクトロニクス製品
Polymer Optics LEDレンズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
仕様
1レンズあたりのLED数:1●ビュー角:10 °●寸法:32.5 x 37.5 x 17.3mm●透明/拡散:拡散●高さ:17.3mm●長さ:32.5mm●幅:37.5mm
注文コード
48397126
品番
340
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
51
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
1レンズあたりのLED数:1●ビュー角:10 °●寸法:32.5 x 37.5 x 17.3mm●透明/拡散:拡散●高さ:17.3mm●長さ:32.5mm●幅:37.5mm