Polymer Optics
Polymer Opticsの 電子部品(オンボード)
Polymer Opticsの 受動部品
Polymer Opticsの 光エレクトロニクス製品
Polymer Optics LEDレンズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
1レンズあたりのLED数:7●レンズ材料:ポリカーボネート(PC)●ビュー角:12 °●寸法:39.15 Dia. x 12.25mm●直径:39.15mm●高さ:12.25mm
注文コード
48397196
品番
363
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
51
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
1レンズあたりのLED数:7●レンズ材料:ポリカーボネート(PC)●ビュー角:12 °●寸法:39.15 Dia. x 12.25mm●直径:39.15mm●高さ:12.25mm
RoHS指令(10物質対応)
対応