内容量1個
仕様1レンズあたりのLED数:7●発光パターン:コリメータ●ビュー角:50 °●併用可能製品:LUXEON I LED、 LUXEON II LED、LUXEON K2 LED●寸法:39.15 (Dia.) x 16.5mm●透明/拡散:クリア●直径:39.15mm●高さ:16.5mm●キット内容:レンズ●7セルクラスタ光学レンズ. Modular LED OpticsR製品の一部。この7セルクラスタレンズは、小型ハイパワーLED向けに設計されています。. 高光収集効率>85 % 光学等級のポリカーボネートによる精密成形品で、高い熱安定性とシステム耐久性を提供 各種照明用途に異なる方法で組み合わせ可能
注文コード48397205
品番125