内容量1袋(100個)仕様1レンズあたりのLED数:7●発光パターン:コリメータ●ビュー角:50 °●併用可能製品:Lumileds LUXEON Rebel●寸法:39.15 (Dia.) x 13.85mm●透明/拡散:クリア●直径:39.15mm●高さ:13.85mm●キット内容:レンズ●長さ:38.5mm●7セルクラスタ光学レンズ. Modular LED OpticsR製品の一部。この7セルクラスタレンズは、小型ハイパワーLED向けに設計されています。. 高光収集効率>;85 % 光学等級のポリカーボネートによる精密成形品で、高い熱安定性とシステム耐久性を提供 各種照明用途に異なる方法で組み合わせ可能注文コード48397223品番262