PORTESCAP
Portescap 遊星ギヤヘッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
仕様
ギア比:484 1●ギアボックスのタイプ:プラネタリー形●最大出力トルク:1 Nm●軸径:3mm●直径:16 mm●全長:38.3mm●最大スピード:7500 (Input)rpm●16 mm遊星ギアヘッドPortescap R16. Portescapモータ16N28、17N78、又は同様のモータでの使用に適しています。
注文コード
48397433
品番
R16.0 484
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ギア比:484 1●ギアボックスのタイプ:プラネタリー形●最大出力トルク:1 Nm●軸径:3mm●直径:16 mm●全長:38.3mm●最大スピード:7500 (Input)rpm●16 mm遊星ギアヘッドPortescap R16. Portescapモータ16N28、17N78、又は同様のモータでの使用に適しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応