PORTESCAP
Portescap 遊星ギヤヘッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
ギア比:17.4 1●ギアボックスのタイプ:プラネタリー形●最大出力トルク:20 Nm●軸径:8mm●直径:32 mm●全長:58.5mm●最大スピード:6000 (Input)rpm●32 mm遊星ギアヘッドPortescap R32. 様々なブラシ付き / ブラシレスDCサーボモータに取り付けできる高品質の遊星ギアボックス。
注文コード
48397503
品番
R32.0 17,4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ギア比:17.4 1●ギアボックスのタイプ:プラネタリー形●最大出力トルク:20 Nm●軸径:8mm●直径:32 mm●全長:58.5mm●最大スピード:6000 (Input)rpm●32 mm遊星ギアヘッドPortescap R32. 様々なブラシ付き / ブラシレスDCサーボモータに取り付けできる高品質の遊星ギアボックス。