フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電気部品
フエニックス・コンタクトの 電気部品その他関連用品
Power Cable Assembly
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コネクタ A:ストレートM12●コネクタ B:未処理終端●長さ:1m●許容電流値:12 A●シース色:グレー●許容電圧:630 V●シリーズ:SAC-4P- 5.0-PUR/FSS PE SCO
注文コード
48397887
品番
1408845
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コネクタ A:ストレートM12●コネクタ B:未処理終端●長さ:1m●許容電流値:12 A●シース色:グレー●許容電圧:630 V●シリーズ:SAC-4P- 5.0-PUR/FSS PE SCO