フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電気部品
フエニックス・コンタクトの 電気部品その他関連用品
Power Cable Assembly
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コネクタ A:ストレートM12●コネクタ B:未処理終端●長さ:2m●コネクタAのコンタクト数:3●許容電流値:16 A●シース色:黒●許容電圧:230 V●AWG米国ワイヤゲージ規格:16 AWG
注文コード
48397948
品番
1411637
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コネクタ A:ストレートM12●コネクタ B:未処理終端●長さ:2m●コネクタAのコンタクト数:3●許容電流値:16 A●シース色:黒●許容電圧:230 V●AWG米国ワイヤゲージ規格:16 AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応