曜日別特売
LCS702HG Power Integrations AC/DCコンバータ POWER INTEGRATIONS 48398158

Power Integrations AC/DCコンバータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:eSIP-16J 、 ピン数:13 、 寸法:16.59 x 2.06 x 8.25mm 、 長さ:16.59mm 、 幅:2.06mm 、 高さ:8.25mm 、 入力電圧 Max:15 V 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 出力電流 Max:10.3A 、 出力電圧 Max:530 V 、 入力電圧 Min:11.4 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 標準動作供給電圧:12 V 、 HiperLCSファミリ、LLC AC-DCコンバータ. Power IntegrationsのHiperLCSファミリのAC-DCコンバータは、共振ハーフブリッジLLCトポロジを利用して、コンパクトなSIPパッケージに高効率のオフラインコンバータを実装しています。 これらのデバイスは、多機能コントローラ、ハイサイド / ローサイドドライバに加え、ハーフブリッジ構成の2個のパワーMOSFETを内蔵し、400 Wまでの電源設計に最適です。高度な統合により、外部コンポーネント数を最小限に抑え、基板レイアウト面積を縮小できるうえ、電源設計を簡素化できます。. ; 高い最大動作周波数 1 MHz ; 公称定常状態動作 最大 500 kHz ; ブラウンイン / ブラウンアウトしきい値とヒステリシスをプログラム可能 ; 低電圧 / 過電圧保護 ; 過電流保護をプログラム可能 ; 短絡保護 ; 過熱保護 ; ソフトスタート時間とソフトスタート前の遅延をプログラム可能 ; ヒートシンクへの簡素なシングルクリップアタッチメント注文コード48398158品番LCS702HG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:eSIP-16J 、 ピン数:13 、 寸法:16.59 x 2.06 x 8.25mm 、 長さ:16.59mm 、 幅:2.06mm 、 高さ:8.25mm 、 入力電圧 Max:15 V 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 出力電流 Max:10.3A 、 出力電圧 Max:530 V 、 入力電圧 Min:11.4 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 標準動作供給電圧:12 V 、 HiperLCSファミリ、LLC AC-DCコンバータ. Power IntegrationsのHiperLCSファミリのAC-DCコンバータは、共振ハーフブリッジLLCトポロジを利用して、コンパクトなSIPパッケージに高効率のオフラインコンバータを実装しています。 これらのデバイスは、多機能コントローラ、ハイサイド / ローサイドドライバに加え、ハーフブリッジ構成の2個のパワーMOSFETを内蔵し、400 Wまでの電源設計に最適です。高度な統合により、外部コンポーネント数を最小限に抑え、基板レイアウト面積を縮小できるうえ、電源設計を簡素化できます。. ; 高い最大動作周波数 1 MHz ; 公称定常状態動作 最大 500 kHz ; ブラウンイン / ブラウンアウトしきい値とヒステリシスをプログラム可能 ; 低電圧 / 過電圧保護 ; 過電流保護をプログラム可能 ; 短絡保護 ; 過熱保護 ; ソフトスタート時間とソフトスタート前の遅延をプログラム可能 ; ヒートシンクへの簡素なシングルクリップアタッチメント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする