※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NP-WNGA080408GS3 MB4120 焼結合金・鋳鉄加工用CBN材種:MB4120 (NP-WNGA) 三菱マテリアル 48398195 NP-WNGA080408GS3 MB4120 焼結合金・鋳鉄加工用CBN材種:MB4120 (NP-WNGA) 三菱マテリアル 48398195

焼結合金・鋳鉄加工用CBN材種:MB4120 (NP-WNGA)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1個) ホーニングGS 注文コード48398195 品番NP-WNGA080408GS3 MB4120
参考基準価格(税別)¥7,370 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品はホーニング5種類から選べます 他の種類を見る

耐欠損性に優れ、安定した加工で生産効率・コスト削減を実現。焼結合金加工の第一推奨です。
焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで幅広く使用可能な汎用材種。

用途
焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで
汎用
仕様ワイパー(仕上げ刃):なし 形状六角形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 切刃長さ(mm)2 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 切込み角度(°)制約なし コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒穴 ホーニングGS 材種MB4120 ブレーカの有無なし RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数3 等級記号G 内接円IC(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする