曜日別特売
LNK3205D-TL Power Integrations AC/DCコンバータ POWER INTEGRATIONS 48398413

Power Integrations AC/DCコンバータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)仕様実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:7 、 限界電流:372 (Reduced) mA, 502 (Standard) mA 、 寸法:4.9 x 3.9 x 1.65mm 、 長さ:4.9mm 、 幅:3.9mm 、 高さ:1.65mm 、 入力電圧 Max:265 V ac 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 出力電流 Max:175 (MDCM) mA, 270 (CCM) mA 、 入力電圧 Min:85 V ac 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 標準動作供給電圧:230 V ac注文コード48398413品番LNK3205D-TL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:7 、 限界電流:372 (Reduced) mA, 502 (Standard) mA 、 寸法:4.9 x 3.9 x 1.65mm 、 長さ:4.9mm 、 幅:3.9mm 、 高さ:1.65mm 、 入力電圧 Max:265 V ac 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 出力電流 Max:175 (MDCM) mA, 270 (CCM) mA 、 入力電圧 Min:85 V ac 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 標準動作供給電圧:230 V acRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする