※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
POWER INTEGRATIONS
POWER INTEGRATIONSの 電子部品(オンボード)
POWER INTEGRATIONSの 受動部品
POWER INTEGRATIONSの 光エレクトロニクス製品
Power Integrations LEDドライバ IC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(48個)
注文コード
48399269
品番
LYT4221E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電流:1.37A●入力電圧:160 → 308 V ac●最大出力パワー:12W●アプリケーション:高ライン電圧LED照明●パッケージタイプ:eSIP-7C●ピン数:6●出力電圧 Min:36V●定格電流:1.2 (Non-Switching) mA, 4 (Switching) mA●シリーズ:LYT4x21●LYTSwitch-4シリーズ高出力LEDドライバAC-DCコンバータ. Power Integrations LYTSwitch-4ファミリのオフラインAC-DC単段コンバータは、高出力LEDドライバ用途向けに設計されています。 制御 / 駆動回路及び力率補正を単一のパッケージに集積し、調光可能及び調光不可タイプを取り揃えています。. 高ライン電圧動作 160 → 308 V ac 定電流調整 ±5 %を上回る 代表的な用途の効率 最大92 % 高力率 >0.9 EN61000-3-2に簡単適合 THD(最適設計) 10 %未満 132 kHzのスイッチング周波数により低コスト小型磁石を利用可能 一次側アルミ電解バルクコンデンサは不要 LTY432xタイプのみ 完全出力の5 %未満までトライアック減光可能 高速スタートアップ ;250 ms @ 最大輝度、 ;1秒 @ 10 %の輝度
RoHS指令(10物質対応)
対応