※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
POWER INTEGRATIONS
POWER INTEGRATIONSの 電子部品(オンボード)
POWER INTEGRATIONSの 受動部品
POWER INTEGRATIONSの 光エレクトロニクス製品
Power Integrations LEDドライバ IC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
48399488
品番
LYT5218D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電流:6.3A●入力電圧:90 → 308 V ac●AC/DC入力電圧:ac●最大出力パワー:25W●アプリケーション:絶縁型LED照明、非絶縁型LED照明●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:14●出力電圧 Max:650V●出力電圧 Min:-0.3V●定格電流:1.5mA●シリーズ:LYT52●LYTSwitch-5シリーズLEDドライバAC-DCコンバータ. Power Integrations製のLYTSwitch-5ファミリのAC-DCコンバータは、1段式の力率補正を施した定電流LED用途に最適で、ランプ、チューブ、バラストのいずれにも適しています。 これらの集積度の高いデバイスには、連続モード、可変周波数、可変オンタイムコントローラ、高電圧パワーMOSFETがコンパクトな単一パッケージに収納されており、高度な熱管理機能と保護回路を備えています。. 効率>90 %の最適化設計 力率 >0.9 ±3 %を超える精度の定電流調整 低THD、 ;10 %、代表的な入出力条件 高スイッチング周波数とDCMでコンパクトな磁気デバイスを実現 降圧、昇降圧、タップ付き降圧、昇圧、絶縁 / 非絶縁型フライバックトポロジーをサポート 電解バルクコンデンサや光アイソレータを使用せずに、寿命と信頼性を向上 入出力の過電圧保護 開ループ保護 折り返しによる熱制御で、高い周囲温度で出力光を照射 ヒステリシスシャットダウンで、故障状態における保護を実現