内容量1リール(2000個)仕様コントロールタイプ:フライバックコントローラ 、 出力数:1 、 最大スイッチング周波数:90 kHz 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:InSOP-24D 、 ピン数:16 、 寸法:9.4 x 10.8 x 1.45mm 、 長さ:9.4mm 、 幅:10.8mm 、 高さ:1.45mm 、 入力電圧 Max:265 V ac 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 出力電圧 Max:27 V 、 動作温度 Min:-40 ℃注文コード48399899品番INN3274C-H202-TL