内容量1セット(50個)仕様電源スイッチの種類:オフラインスイッチャ 、 スイッチオン抵抗:4.5Ω 、 出力数:1 、 電流:2550mA 、 パワーレーティング:28.5W 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:DIPC 、 ピン数:8 、 寸法:9.83 x 6.6 x 3.68mm 、 長さ:9.83mm 、 幅:6.6mm 、 高さ:3.68mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 TinySwitch-III、Power Integrations. TinySwitch-IIIファミリはローパワーAC-DC電源変換(最大36.5 W)を提供. 700 V内部MOSFET定格 周波数ジッターによるEMIの削減 EcoSmartRロースタンバイ / 無負荷消費電力 ラッチ出力過電圧保護 ライン電圧下降(UV)ロックアウト 選択可能な電流制限注文コード48400407品番TNY280PN