内容量1セット(48個)仕様電源スイッチの種類:オフラインスイッチャ 、 スイッチオン抵抗:2.6Ω 、 出力数:1 、 電流:7.73A 、 パワーレーティング:171W 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:eSIPC 、 ピン数:7 、 寸法:10.24 x 8.25 x 2.06mm 、 長さ:10.24mm 、 幅:8.25mm 、 高さ:2.06mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 TOPSwitch-HX、Power Integrations. TOPSwitch-HXは、700 V電源MOSFET、高電圧切り替え電流ソース、PWM制御、発振器、サーマルシャットダウン回路、障害保護やその他の制御回路をモノリシックデバイスに統合しています。. 周波数ジッターによるEMIの削減 EcoSmartRロースタンバイ / 無負荷消費電力 ラッチ出力過電圧保護 ライン電圧下降(UV)ロックアウト注文コード48400574品番TOP259EN