PowerLED IP20 LEDテープ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(1個) 仕様LED色:青,緑,赤,白●定格電圧:12V dc●1 mあたりのLED数:30●IPレーティング:IP20●フレキシブルLEDストリップに電力を供給するには、LEDドライバが必要です。 LEDドライバは付属していないので注意してください。. PowerLED RGBWフレキシブルLEDストリップ. PowerLEDのRGBWフレキシブルLEDストリップは、RGB光と白色光を作り出せます。 業務用及び住居の一般照明用途向けに設計されています。 RGBWフレキシブルストリップにはさまざまなIP等級の製品が用意されており、色落ちに強いUV安定で傷が付きにくいケースに収められています。. ChromaticフレキシブルLEDストリップの特長 60又は30 LED/メートル IP20、IP65、又はIP67 (品名に含まれます) 注文コード48400958 品番F10-RGBW-12-30-IP20
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は仕様・内容量20種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:青,緑,赤,白●定格電圧:12V dc●1 mあたりのLED数:30●IPレーティング:IP20●フレキシブルLEDストリップに電力を供給するには、LEDドライバが必要です。 LEDドライバは付属していないので注意してください。. PowerLED RGBWフレキシブルLEDストリップ. PowerLEDのRGBWフレキシブルLEDストリップは、RGB光と白色光を作り出せます。 業務用及び住居の一般照明用途向けに設計されています。 RGBWフレキシブルストリップにはさまざまなIP等級の製品が用意されており、色落ちに強いUV安定で傷が付きにくいケースに収められています。. ChromaticフレキシブルLEDストリップの特長 60又は30 LED/メートル IP20、IP65、又はIP67 (品名に含まれます) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする